PA760用UHF帯RFIDリーダーユニット
RG760 は、PA760モバイルコンピュータ用に開発された後付け可能なUHF帯RFIDリーダーです。
最大毎秒750枚のタグの高速読み取りが可能で、1W出力時のタグ読み取り距離は最大6mから8mメートルです。
PA760と組み合わせることにより、RFIDタグとバーコードの両方の読み取りに対応します。
PA760への脱着はワンタッチで行うことができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様準拠スタンダード:EPC Class1 Gen2 V2、RFIDエンジン:M6e-Micro (RAIN RFID supported) Impinj R2000、ユーザ入力:トリガボタン、静電気放電:+/- 8KV エアー放電、+/- 4KV 接触放電、ホストとの接続:10ピン(ポゴピン)により電気的に接続、ホストコンピュータ:Unitech PA760 モバイルコンピュータ
適合本体PA760
寸法(mm)147×75×158
質量(g)218(ターミナルを含まない)
電源PA760から供給
接続方法ポゴピンによりPA760 と接続
読取6から8メートル(タグと環境によります)
周波数範囲(MHz)916.8-920.8(1W, LBT, 6CH, 登録局)、916.8-922.2(0.25W, LBT. 13CH、特定小電力)
相対湿度5%~95%
防塵防水性能IP52 (ターミナル付き)
保存温度範囲(℃)-30~60
読み取り速度750タグ/秒
動作温度範囲(℃)-20~50
落下衝撃(m)1.2 (ターミナル付き)
内容量1個
注意
※本体PA760は別売りです。単品での使用はできません。※PA760用です。用途外のご使用はおやめください