リキッドジェット01
「上からかざすだけ。一瞬。」リキッドジェットは、人感センサーを搭載した世界初の「上向き」非接触型液体噴出装置です。
非接触式で手をかざすだけでお使いいただけ、衛生的。
液こぼれなどによる汚れがなく、清潔。
一定量の液剤を霧状に噴出するため、低コスト。
コードレスで場所を選ばず、どの角度からでもOK。
消毒用アルコール、除菌液、水、芳香剤など、液状のものであれば市販の液剤も使用可能です。用途に合わせてご活用下さい。
用途主に、手指の消毒除菌などに。
セット内容リキットジェット本体×1台、エタノール除菌液(80mL)×1本、取扱説明書、単一乾電池×2個
タンク容量(mL)80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)12×13×12.2
内容量1台
注意
※本体に顔を近づけないようにして下さい。目安としては噴出口の20cm以内は避けて下さい。薬剤が目や口に入る恐れがあります。特に、乳幼児やペットのいる場合は十分にご注意下さい。
※消毒液はメーカー推奨品も準備しておりますが、市販品もご使用になれます。
ただし、市販品をご使用の際は、消毒液は液体アルコールタイプをご使用下さい(ゲル状の物は不可)。
※市販の商品に対するお問い合わせはお受けできませんのでご了承下さい。
※厚生労働省より、『次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。
(事務連絡 令和2年3月6日)』として、注意喚起が出されています。
よって、上記に類する物の使用は避け、これに関わるトラブルはお受けできないことをご了承下さい。
※リキッドジェットに除菌液を使用する場合はこちらをご確認下さい。
商品説明動画
自動液体噴出装置 Liquid Jet-リキッドジェット-
この動画は、2人が参考にしています。