LEDコスメボックス(錠前付き)

LEDコスメボックス(錠前付き) ヤマムラ LEDコスメボックス(錠前付き) ヤマムラ LEDコスメボックス(錠前付き) ヤマムラ LEDコスメボックス(錠前付き) ヤマムラ LEDコスメボックス(錠前付き) ヤマムラ

メイク時にメイクルームの鏡のように前からライトを当ててメイクしやすくなる。
光のモードも3種類選べてシーンに合わせたメイクが出来る。
メイクブラシを初め様々なメイク用品を1つに収納出来て大変便利です。
タッチセンサーでON/OFF及び無段階光量調節
仕切りは可動式でレイアウト自由自在
メイクブラシ収納付き

用途
シーンにあわせてメイク出来る3種類の色調モード
オフィスなど適したメイクに蛍光灯モード
室内でのパーティー、暖色系ライトに適したメイクに白熱電球モード
アウトドアや屋外でのメイクに自然光モード
仕様仕切り可動式/レイアウト自由自在、無段階光量調節、メイクブラシ収納 材質アルミ、ガラス鏡 ブラック 電源USBコード(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×220×120 センサータッチセンサーON/OFF 使用電池リチウム電池2600mAh 色調3種類のLED色調モード:蛍光灯モード、白熱電球モード、自然光モード 内容量1個
注意
※ACアダプターは付いておりません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55077393 YCB-02
12,000
11,900
13,090 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする