ダクト用換気扇 低騒音14CM

ダクト用換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリア

低騒音形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易

用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-52S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 適合場所サニタリー用 ダクト径(Φmm)接続:100 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55078608 DVF-XT14X
22,800
9,898
10,888 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする