曜日別特売

低騒音10CMプラスチックルーバー

低騒音10CMプラスチックルーバー - 東芝キヤリア
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55078669DV-X10RV(K)
6,400
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする