東芝キヤリア
低騒音14CMプラスチックルーバー
材質
本体カバー:ABS樹脂
厚さ(mm)
13.5
寸法(mm)
293×293
質量(kg)
0.32
表面処理
本体カバー:艶なし
適合場所
浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
材質(ブッシュ)
POM樹脂
色調
マンセルN1
材質(バネ)
ステンレス
開口面積(cm
2
)
228
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55078705
DV-X14RV(K)
¥
6,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください