パイプ用ファン 風圧シャッター付 接続ダクト径200Φ

パイプ用ファン 風圧シャッター付 接続ダクト径200Φ 東芝キヤリア

風圧シャッター付
プロペラファン
SL端子付
凹形本体枠

用途トイレ・洗面所・浴室・居間 付属品木ねじ(Φ3.5×32L)×4本 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 質量(kg)1.25 ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5) タイプ風量形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】250/255 適合場所トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 消費電力(W)(50/60Hz)8.5/9.5 ダクト径(Φmm)接続:200 騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/39 開口面積(cm2)275 内容量1台
注意
※天井面には取り付けできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55078924 VFP-20KSYS
24,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする