熱交換気ユニット(カセット形)

熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック) 熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)

フィルター捕集効率 約95%
湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。
微小粒子用フィルターはPM2.5対応。
トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。
リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)

適合パイプ径(Φmm)屋外側:100、屋内側:50 換気量率(%)(有効)95 本体質量(kg)13 内容量1台
注意
※有効換気量を確保するため必ずパナソニックの屋外フードをお使いください。
※商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの上、設置工事を行ってください。
※ダクトの圧力損失が大きい場合、風量一定制御機能により、騒音が大きくなる場合があります。ダクトの種類・長さ・施工にご配慮ください。
※粗塵防虫フィルターのメッシュ開口は約0.3mm角です。小さい虫が通過する場合があり、虫を完全に取り除くものではありません。
※地域や周囲の環境などにより、お手入れの頻度が高くなることがあります。特に夏終了時には必ずお手入れしてください。
※給気清浄フィルターは微小粒子の侵入低減用です。虫の種類やフィルターの目詰まり等でフィルター周囲の風路外から通過する場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55082519 FY-12VBD2SCL 温・湿度センサー付 (換気モード120m3/h・5口)OA:標準26.0、弱9.0、SA:標準44.0、弱14.8、EA:標準26.0、弱9.0 (換気モード120m3/h・5口)標準32.0、弱10.5 (換気モード120m3/h・5口)標準120、弱70 (換気モード120m3/h・5口)標準32、弱23 (換気モード120m3/h・5口)冷房時:標準72、弱74、暖房時:標準82、弱85
162,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55082528 FY-14VBD2ACL 温度センサー付 (換気モード140m3/h・6口)OA:標準36.0、弱11.8、SA:標準28.0、弱9.1、EA:標準36.0、弱11.8 (換気モード140m3/h・6口)標準43.0、弱13.0 (換気モード140m3/h・6口)標準140、弱80 (換気モード140m3/h・6口)標準38、弱24 (換気モード140m3/h・6口)冷房時:標準70、弱74、暖房時:標準80、弱84
162,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55082537 FY-14VBD2SCL 温・湿度センサー付 (換気モード140m3/h・6口)OA:標準36.0、弱11.8、SA:標準28.0、弱9.1、EA:標準36.0、弱11.8 (換気モード140m3/h・6口)標準43.0、弱13.0 (換気モード140m3/h・6口)標準140、弱80 (換気モード140m3/h・6口)標準38、弱24 (換気モード140m3/h・6口)冷房時:標準70、弱74、暖房時:標準80、弱84
172,500
129,800
142,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする