コンセント(ハンド形子機用)

コンセント(ハンド形子機用) アイホン

ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。

用途病院・施設向け 仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形 適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×51 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55100728 NFR-H2S-R
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする