アイホン
丸型表示灯
ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。
用途
病院・施設向け
仕様
屋内専用
材質
プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル
形状
壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)
寸法(mm)
100Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101017
NLR-3F
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください