アイホン
トイレ呼出ボタン
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途
病院・施設向け
仕様
引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様
形状
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×30.5
電源電圧
液晶表示灯またはアダプターから供給
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101053
NLR-72H
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください