モニター付ワイヤレス子機
ROCOポータブル モニター付ワイヤレス子機。充電台付。 DECT通信方式の採用により、画像が飛躍的に美しくなりました。
用途戸建住宅向け
寸法(mm)165×55×29
電源電圧(V)DC2.4/700mAh(専用ニッケル水素電池:WJW-BT)
ディスプレイ2.4型TFTカラー液晶ディスプレー
充電時間(時間)約10
画素数23万画素
通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
内容量1台
ROCOポータブル モニター付ワイヤレス子機。充電台付。 DECT通信方式の採用により、画像が飛躍的に美しくなりました。