三菱電機
給排気グリル(エルボ付)
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
184×170×200
捕集効率(%)
重量法:82
質量(kg)
0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109733
P-13GEF
¥
8,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55109749
P-13GEF-BR
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください