ウインジヨブ CP403TS
スニーカー ハイカット 紐タイプ
|
(1件のレビュー)
足裏でつかむ。
薄底ソール設計による優れた「足裏感覚」。
グリップ性、フィット性に優れたモデル。ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
形状ハイカット
規格JSAA規格・A種認定品
ウィズレギュラー2E相当
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足