曜日別特売
モノタロウ

木製スプーン

木製スプーン - モノタロウ木製スプーン - モノタロウ木製スプーン - モノタロウ木製スプーン - モノタロウ木製スプーン - モノタロウ
(5件のレビュー)

業務用100本入の使い捨ての木製スプーンです。

用途レストランや飲食店などの業務用に最適材質木材幅W×全長(mm)30×160質量(g)3タイプスプーン規格食品衛生法適合内容量1袋(100本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
包装形態
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55124345-バラ
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55124354-単袋
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: ぱふぇの提供
飲食業

大きさも丁度良く、プラスチックより環境にやさしいので
とても満足しています

対象商品 : 55124345
2025-12-15
用途: イベント用かき氷スプーンとして
飲食業

木の質感が良い。もう少しくぼみがあると更に嬉しいがコスパは素晴らしいと思う

対象商品 : 55124354
2023-04-05
用途: カフェ・弁当のテイクアウト用
飲食業

個包装になっているので、衛生的で使いやすいです。
見た目も可愛く、好評です。

2021-05-15
用途: お弁当用
その他業種

個包装になっているので清潔に使え便利です
見た目も可愛いし、ささくれ等ありません

3が参考にしています
対象商品 : 55124345
2020-11-21
用途: ポリエステル樹脂の撹拌に
サービス業

ポリエステル樹脂の撹拌に使用しています。使い捨てで重宝しています。こぼれた樹脂をすくうのにも役立ちます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする