エステー モデルローブ No.330 ニトリルフィット モデルローブ No.330 ニトリルフィット (1件の商品レビュー) 薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。 用途 食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適 材質 表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:植毛なし 厚さ(mm) 0.23 全長(cm) 30 内容量 1双 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 6 件中 1 - 6 件 注文 コード 品番 選択解除 NO.330 色 選択解除 ブルー ホワイト サイズ 選択解除 L M S 中指長(cm) 選択解除 7.4 7.7 8.4 手のひらまわり(cm) 選択解除 19.5 20.5 22.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 55129053 NO.330 ホワイト S 7.4 19.5 オープン ¥149 1 ¥149 - 55129069 NO.330 ホワイト M 7.7 20.5 オープン ¥149 1 ¥149 - 55129078 NO.330 ホワイト L 8.4 22.5 オープン ¥149 1 ¥149 - 55129087 NO.330 ブルー S 7.4 19.5 オープン ¥149 1 ¥149 - 55129096 NO.330 ブルー M 7.7 20.5 オープン ¥149 1 ¥149 - 55129105 NO.330 ブルー L 8.4 22.5 オープン ¥149 1 ¥149 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴手袋耐油手袋ニトリルゴム 耐油手袋薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ ¥2,490 (0) 2. ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手) TRUSCO ¥189 (10) 3. モデルローブ ニトリルモデル No.600 エステー ¥399 (66) 4. ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ ¥1,990 (317) 5. ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ ¥299 (204) 6. ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 モノタロウ ¥2,490 (0) 7. シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作 ¥2,490 (273) 8. No.350ニトリルハード中厚手ブルー エステー ¥249 (1) 9. 耐油手袋 モノタロウ ¥239〜 (349) 10. No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー エステー ¥889 (0) 11. モデルローブ ニトリルモデルロング No.630 エステー ¥499 (27) 12. 天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ ¥1,690 (11) 13. ラインテープ No.340 寺岡製作所 ¥1,290〜 (16) 14. 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート モノタロウ ¥139〜 (148) 15. ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし ホワイト モノタロウ ¥2,490 (0) 16. コピー用紙 モノタロウ ¥309〜 (7646) 17. ニトリルNET No.548 エブノ ¥2,890 (9) 18. 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ ¥1,590 (0) 19. 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコート モノタロウ ¥129〜 (656) 20. ニトリル極薄手袋(粉付き) 川西工業 ¥3,790 (24) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 機械のメンテナンス 薄くて機械のオイル交換等作業しやすい。若干大きめだった。 これは注文コード 55129105 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2021-01-11] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 機械のメンテナンス 薄くて機械のオイル交換等作業しやすい。若干大きめだった。 これは注文コード 55129105 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2021-01-11]