23型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XU2390HS-5 (AH-IPSパネル/フルHD/D-Sub/HDMI/DVI-D) マーベルブラック

23型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XU2390HS-5 (AH-IPSパネル/フルHD/D-Sub/HDMI/DVI-D) マーベルブラック iiyama(イイヤマ)

23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2

質量(kg)4(スピーカー、スタンド含む) マーベルブラック 消費電力(W)【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大) 適合規格適合規格 表面処理ノングレア パネルサイズ(mm)水平509.2×垂直286.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×387.5×180 コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時) 画素ピッチ0.265mm 最大解像度1920×1080 表示色約1677万色 解像度1920×1080 走査周波数(水平)アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz 走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz 応答速度5ms(G to G) 視野角(左右:上下)左右各89°、上下各89° スピーカー2W × 2 コネクタ【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 入力電源AC100~240V 50/60Hz 使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと) 色(本体)マーベルブラック 画面サイズ23インチ セキュリティ盗難防止用金具取り付け孔 グリーン購入法適合 パネルAH-IPS ノングレア液晶 パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 輝度(cd/m2)250(標準) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 付属品 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55137846 XU2390HS-B5 HDMIケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m) 、D-Subミニ15ピンケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m) 、スタンドベース(ネジ付き)、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)
オープン
23,980
26,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする