27型ゲーミング液晶ディスプレイ G-MASTER GB2760QSU-1C (144Hz対応TNパネル/WQHD/HDMI/DVI-D/DP/昇降/回転) マーベルブラック
27型ワイド液晶ゲーミングディスプレイ/WQHD 2560×1440対応TNパネル(ノングレア液晶)を採用/144Hzのリフレッシュレート入力に対応動画表示をよりくっきり、滑らかに表現する高速応答速度1ms(GtoG)/AMD FreeSync? Premiumテクノロジーティアリングのない、安定したゲームプレイを実現/DisplayPort端子×1、HDMI端子×1、DVI-D端子×1の3系統入力/セッティング自在の多機能スタンド130mmの昇降幅、ピボット、スウィーベル機能搭載/「Blue Light Reducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/フリッカーフリーLED機能搭載
疲労の原因となる画面のちらつきを低減12,000,000:1のコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/USB 3.0ハブ(2ポート)を装備
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、D-Subケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACアダプタ、電源コード(1.8m)ケーブルカバー固定ネジ、タッチスクリーンドライバーディスク、セーフティ&クイックスタートガイド、 保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)6.7(スピーカー、スタンド含む)
色マーベルブラック
消費電力(W)【標準】40W(最大70W)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格J-Mossグリーンマーク / CE / TUV / VCCI / PSE
パネルサイズ(mm)水平596.7×垂直335.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613.5×412.0~542.0×230.0
コントラスト比1000:1(標準)12000000:1(ACR機能時)
画素ピッチ水平 0.233mm × 垂直 0.233mm
最大解像度2560×1440
表示色約1677万色
応答速度1ms(G to G)
視野角(左右:上下)左右各85°、上下各80°
スピーカー2W × 2
コネクタDisplayPortコネクタ × 1 / HDMIコネクタ × 1 / DVI-Dコネクタ × 1
入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
画面サイズ27型
セキュリティ盗難防止ロック用ホール
ヘッドフォン端子対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)
パネルTN ノングレア液晶
パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
輝度(cd/m2)350(標準)
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07