ことわざかるた
教科書や入試問題に出てくる主要な44のことわざが、かるた遊びをしながら覚えられます。絵札の裏には、ことわざの意味や例文、対義・類似の四字熟語などの解説を掲載。
様々な四字熟語を分類・比較しながら覚えられる「ことわざ分類リスト」付き。
用途かるた
セット内容読み札、絵札:各44枚、予備札:各4枚、ことわざ分類リスト(白い予備札は、札をなくしてしまったときなどに書き込んでお使い下さい)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×115×24
内容量1セット
教科書や入試問題に出てくる主要な44のことわざが、かるた遊びをしながら覚えられます。絵札の裏には、ことわざの意味や例文、対義・類似の四字熟語などの解説を掲載。
様々な四字熟語を分類・比較しながら覚えられる「ことわざ分類リスト」付き。