ルームエアコン ビーバーエアコン TYシリーズ

ルームエアコン ビーバーエアコン TYシリーズ 三菱重工

寝室や子供部屋の買い替えにおすすめのコンパクトサイズ。
基本性能も充実の省エネクリアモデル。

タイプ壁掛け モデル2020年モデル 清潔機能フィルター自動洗浄:なし、空気清浄:○、内部乾燥:○、脱臭:○、衣類乾燥:○ 快適機能除湿:○、快適気流/気流制御:○ 機能スマートフォン対応:Smart M-Air(無料アプリ)、新冷媒R32:○ 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
低温暖房能力(kW)
省エネ機能 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55140113 SRK22TY-W 2.2 単相100平行型 2.5 おもに6畳用 冷房対応畳数(目安):冷房9畳まで(6~9畳)、冷房(木造和室目安):6畳、冷房(鉄筋洋室目安):9畳 暖房対応畳数(目安):暖房7畳まで(6~7畳)、暖房(木造和室目安):6畳、暖房(鉄筋洋室目安):7畳 冷房:565、暖房:515 3 省エネ評価:★★、省エネ基準達成率:100%(2010年度)、APF(通年エネルギー消費効率):5.8(JIS C 9612:2005)、5.8(JIS C 9612:2013)、期間消費電力量:760kWh(JIS C 9612:2005)、
717kWh(JIS C 9612:2013)、期間電気代:19359円
室内機サイズ:798×250×280、室外機サイズ:645(+57)×540×275(+61) 室内機:10、室外機:26.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
55140129 SRK25TY-W 2.5 単相100平行型 2.8 おもに8畳用 冷房対応畳数(目安):冷房10畳まで(7~10畳)、冷房(木造和室目安):7畳、冷房(鉄筋洋室目安):10畳 暖房対応畳数(目安):暖房8畳まで(6~8畳)、暖房(木造和室目安):6畳、暖房(鉄筋洋室目安):8畳 冷房:615、暖房:560 3.3 省エネ評価:★★、省エネ基準達成率:103%(2010年度)、APF(通年エネルギー消費効率):6(JIS C 9612:2005)、6(JIS C 9612:2013)、期間消費電力量:835kWh(JIS C 9612:2005)、
788kWh(JIS C 9612:2013)、期間電気代:21276円
室内機サイズ:798×250×280、室外機サイズ:645(+57)×540×275(+61) 室内機:10、室外機:28.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
55140138 SRK28TY-W 2.8 単相100平行型 3.6 おもに10畳用 冷房対応畳数(目安):冷房12畳まで(8~12畳)、冷房(木造和室目安):8畳、冷房(鉄筋洋室目安):12畳 暖房対応畳数(目安):暖房10畳まで(8~10畳)、暖房(木造和室目安):8畳、暖房(鉄筋洋室目安):10畳 冷房:730、暖房:805 3.4 省エネ評価:★★、省エネ基準達成率:100%(2010年度)、APF(通年エネルギー消費効率):5.8(JIS C 9612:2005)、5.8(JIS C 9612:2013)、期間消費電力量:967kWh(JIS C 9612:2005)、
913kWh(JIS C 9612:2013)、期間電気代:24651円
室内機サイズ:798×250×280、室外機サイズ:645(+57)×540×275(+61) 室内機:10、室外機:28.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
55140147 SRK36TY-W 3.6 単相100アイエル型 4.2 おもに12畳用 冷房対応畳数(目安):冷房15畳まで(10~15畳)、冷房(木造和室目安):10畳、冷房(鉄筋洋室目安):15畳 暖房対応畳数(目安):暖房12畳まで(9~12畳)、暖房(木造和室目安):9畳、暖房(鉄筋洋室目安):12畳 冷房:1170、暖房:1060 3.8 省エネ評価:★★、省エネ基準達成率:104%(2010年度)、APF(通年エネルギー消費効率):5.1(JIS C 9612:2005)、5.1(JIS C 9612:2013)、期間消費電力量:1415kWh(JIS C 9612:2005)、
1335kWh(JIS C 9612:2013)、期間電気代:36045円
室内機サイズ:798×250×280、室外機サイズ:645(+57)×540×275(+61) 室内機:10、室外機:30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
55140156 SRK40TY2-W 4 単相200タンデム型 5 おもに14畳用 冷房対応畳数(目安):冷房17畳まで(11~17畳)、冷房(木造和室目安):11畳、冷房(鉄筋洋室目安):17畳 暖房対応畳数(目安):暖房14畳まで(11~14畳)、暖房(木造和室目安):11畳、暖房(鉄筋洋室目安):14畳 冷房:1150、暖房:1300 5.3 省エネ評価:★★、省エネ基準達成率:104%(2010年度)、APF(通年エネルギー消費効率):5.1(JIS C 9612:2005)、5.1(JIS C 9612:2013)、期間消費電力量:1572kWh(JIS C 9612:2005)、
1484kWh(JIS C 9612:2013)、期間電気代:40068円
室内機サイズ:798×250×280、室外機サイズ:780(+62)×595×290(+62) 室内機:10.5、室外機:35
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
55140165 SRK56TY2-W 5.6 単相200タンデム型 6.7 おもに18畳用 冷房対応畳数(目安):冷房23畳まで(15~23畳)、冷房(木造和室目安):15畳、冷房(鉄筋洋室目安):23畳 暖房対応畳数(目安):暖房18畳まで(15~18畳)、暖房(木造和室目安):15畳、暖房(鉄筋洋室目安):18畳 冷房:2060、暖房:2010 6.5 省エネ評価:★★、省エネ基準達成率:100%(2010年度)、APF(通年エネルギー消費効率):5(JIS C 9612:2005)、5(JIS C 9612:2013)、期間消費電力量:2244kWh(JIS C 9612:2005)、
2118kWh(JIS C 9612:2013)、期間電気代:57186円
室内機サイズ:798×250×280、室外機サイズ:800(+71)×640×290(+62) 室内機:10.5、室外機:44.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする