ルームエアコン ビーバーエアコン SYシリーズ
気流自在。遠くへ、すぐに、思い通りのエリアを快適にするハイスペックモデル。
タイプ壁掛け
モデル2020年モデル
清潔機能フィルター自動洗浄:あり、空気清浄:○、内部乾燥:○、脱臭:○、イオン機能:ナノミストイオン、衣類乾燥:○
快適機能除湿:○、再熱除湿:○、快適気流/気流制御:○
機能スマートフォン対応:Smart M-Air(無料アプリ)、センサー:人感センサー、新冷媒R32:○
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)室内機サイズ:798×294×293、室外機サイズ:800(+71)×640×290(+62)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台