ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
フィットかすがい
断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5×90は認定金物ではありません。
材質
JIS G 3505 SWRM10または相当材
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
太さ(mm)
4.5
足長H(mm)
40
内容量
1箱(100本)
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
幅L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55140454
00036146
5×90
90
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55140463
00036140
5×120
120
¥
5,030
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください