曜日別特売

FCR(14) トーションコイルSP 100% マルチ用

FCR(14) トーションコイルSP 100% マルチ用 - KEIHIN
(3件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
552492681305-932-2001
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55249268
2023-11-03
用途: ハヤブサ 3型に流用

純正スロットルが重すぎて100km未満で手が疲れてたのが、こちらに交換してから皆無です。
注)本来の用途ではない使い方の為、流用は自己責任です。

3が参考にしています
2023-07-03
用途: キャブのメンテナンス

純正120%から旧式の100%にして軽くなりました

1が参考にしています
対象商品 : 55249268
2021-03-31
用途: FCRキャブ
自動車・二輪車・自転車関連業

120%からの現行4連からの交換です。
軽くなり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする