アルキルグリコシド除菌剤
界面活性剤(アルキルグリコシド0.1%)が除ウイルス効果を発揮します。
非危険物のため、保管等取り扱いが簡単です。
着色剤、塩素系殺菌剤を含んでいません。
ワンタッチキャップなのですぐに使えます。
乾燥後はさらっとした仕上がりです。
用途食卓などのキッチン外側除菌、トイレ、ドア、事務机、イス、事務用品、ロッカー、自動車など。
成分アルキルグリコシド0.1%、添加剤、水
使用方法除菌したい箇所に適量塗布し、自然乾燥、拭き取り又は水洗いしてください。フォーマー、スプレー等の容器に移しての使用もできます。
形状無色透明液体
液性中性
エタノール含有率(%)70
商品タイプ本体
効果除菌
内容量1本(500mL)
注意
※用途以外には使用しないでください。※移し替える場合は、清潔な容器を使用してください。
※他洗剤等と混ぜないでください。
※すべての菌、ウイルスに対し効果があるわけではありません。
※本品は飲めません。