業務用バーモントカレー

業務用バーモントカレー ハウス食品

りんごペーストとはちみつの他に、トマトパウダー、バナナペースト、乳製品などを加え、
深みのあるマイルドな味に仕上げました。※辛味順位は1(甘口)です。

種類レトルト食品 原材料豚脂(国内製造)、小麦粉、砂糖、食塩、でんぷん、カレーパウダー、オニオンパウダー、脱脂粉乳、トマトパウダー、チーズ、バナナペースト、はちみつ、ポークエキス、粉乳小麦粉ルウ、粉末ソース、酵母エキス、ココア、りんごペースト、ガーリックパウダー、しょう油加工品、ホエイパウダー、小麦発酵調味料/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む) アレルギー乳成分・小麦・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご 栄養成分エネルギー538kcal、たんぱく質5.6g、脂質39.5g、炭水化物40.1g、食塩相当量112g 内容量1箱(1kg×20袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55268649 -
オープン
23,980
25,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする