プレピー万年筆

プレピー万年筆 プラチナ万年筆
(2件のレビュー)

スリップシール機構によりインクが乾きにくい万年筆。

用途低単価で初めて万年筆をお使いになられる方にオススメです。 仕様PC樹脂ボディ 付属品カートリッジ(軸色に準ずる) 質量(g)標準:13 色(柄)ブラック サイズ(mm)全長:138、最大径:13 ペン先ステンレスペン 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55273235 PSQ-300#1-3パック ペン種:0.5mm/中字/M
400
 
 
取扱い終了
55273244 PSQ-400#1-1パック ペン種:0.2mm/極細/EF
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55273235
2022-10-06
用途:
書類
卸売・小売業

インクが乾くことがなく、とても書きやすく、手に取りやすい価格の万年筆なので愛用しているのですが、本体がプラスチックのためちょっと割れやすいです。
ボールペンと何が違うの?と思われる方、価格もお値打ちですので、一度手に取ってみてください。

対象商品:
55273235
2022-01-26
用途:
メモの書き付け
神鍋つるし柿生産組合 様

なめらかです。値段も安く気に入っています。耐久性を楽しみに使わせてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする