リュックとしても背負える、キャリーとしても使える防災バッグ。 万が一に備えた最低必要アイテム30選。転がす、背負うなど避難状況に合わせて使い分けられる。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災セットとして。セット内容リュックサック、コロタイヤカバー、キャリー(荷物固定ロープ 70cm 2P付き)、防災灯(本体1基・懐中電灯1個・スタンドライト2個)、乾電池式USBバッテリー(※USBケーブルなし)、ホイッスル、給水タンク15L、歯ブラシ3本、マスク10枚、携帯トイレセット(折りたたみチェア・凝固剤10個・黒ビニール袋10枚・白ビニール袋10枚・ポケットティッシュ1個)、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、スプーン・フォークセット2P、ハサミ、ラバー手袋(サイズL)、反射シール2枚、防災筆記セット、割り箸5膳、レインポンチョ、アルミブランケット2P、携帯スリッパ2P、クリアポーチ、ナップサック、非常用給水バッグ5L、ラップ(20m)、アルミホイル(8m)、ボディタオル2P、ティッシュ2P、アルミシート(90×180cm 厚さ1.2mm)質量(kg)4.5高さ(mm)880(キャリー最長時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×370内容量1セット