座れる玄関チェア de 防災リュック
日常に調和する防災グッズ。
普段は玄関チェアとして玄関に置いておける、防災リュックです。
日常に調和する防災グッズです。
普段から目にすることになるので、いざという時に、探す必要がありません。
シンプルなデザインなので、置き場所を選びません。
- 使用方法
- 【リュックとして使用する時】
1.リュック本体のマジックテープ式になったカバーを外します。リュックのベルトが出てきます。2.カバーを留めます。3.リュックを背負います。
【防災グッズをセットする時】
1.リュック本体に底板を入れます。2.リュックに、防災グッズ等を入れ、フタを閉めます。3.玄関等に置きます。
- 用途
- 日常から防災を/インテリアに/椅子として
- セット内容
- リュック本体、リュックふた、リュック底板
- 材質
- 【本体】:合板、紙【側地】:ポリエステル、ポリプロピレン(不織布)【ベルト】:ポリプロピレン【クッション材】:ウレタンフォーム
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (組立後)30×24×38.5 / (収納部分)28×21.5×34
- 内容量
- 1セット
注意
※・収納できる重さ:8kgまで※・座面耐荷重:約100kg
非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ




























