BOUSAIバケツ16点セット(在宅避難用品)
座れるBOUSAIバケツセット
- 用途
- 災害時・非常時の備えになる防災セット
- その他
- 直送限定
- セット内容
- バケツ(10L)・抗菌消臭簡易トイレ5回分×3・ダイナモ多機能ライト・歯みがきティッシュ・ウェットティッシュ×2・からだふき・レジャーシート・ウェット手袋×2・給水バッグ3L×2・緊急避難カード・水に流せるペーパー
- 寸法(mm)
- バケツ:282×267×265
- 耐荷重(kg)
- 約150(フタ全体荷重)
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ


























![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)