防災セット41点
防災士監修!災害時の避難生活をサポートする充実の防災セット!
防災士が監修した災害時や避難生活に必要なアイテム41点をひとまとめにした防災セットです。持ち出しに便利なリュックの中に、就寝環境を整えるエアーマットや寝袋、情報収集に役立つラジオライト、衛生用品などが収納されています。
- セット内容
- 防災リュック、静音防寒シート、アルミLEDライト&ホイッスル、ジッパー付携帯トイレ×5、綿棒(10本入り)、絆創膏(5枚)、包帯、コットン(3枚入り)、爪切り、ピンセット、はさみ、ケース、非常用食器折り紙(5枚入り)、軍手(1双)、不織布マスク×5、給水袋5L、ラジオライト、エアー枕、アイマスク、耳栓(1組)、静音防寒寝袋、歯ブラシ、歯磨き粉、コップ(2色アソート)、不織布スリッパ(1足)、ロープ3m、防災用ウェットティッシュ、クッションブラケット、エアーマット、エアーポンプ(手動タイプ)、モバイルバッテリー10000mAh、水のいらないシャンプー手袋、単4電池3本組
- 材質
- ターポリン
- 寸法(mm)
- 防災リュック:340×440×150
- 形態
- 箱入り(1個梱包)
- 内容量
- 1セット
注意
※セット部材に一部変更が生じる場合がございます。非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76204935 防災セット41点 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204935-260421-02.jpg)
![注文コード:76204935 防災セット41点 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204935-260421-04.jpg)
![注文コード:76204935 防災セット41点 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204935-260421-06.jpg)
![注文コード:76204935 防災セット41点 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204935-260421-08.jpg)
![注文コード:76204935 防災セット41点 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204935-260421-10.jpg)
![注文コード:76204935 防災セット41点 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204935-260421-12.jpg)
![注文コード:76204935 防災セット41点 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204935-260421-14.jpg)
![注文コード:76204935 防災セット41点 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204935-260421-16.jpg)
















