旭産業(エアーゲージ)
ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応
モノタロウ
¥
6,398
税込
¥
7,038
(25)
チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。
先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途
中型トラック
仕様
一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)
670
接続ねじ
チャック側:メネジG1/4
測定精度
±20kPa
測定範囲(kPa)
120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
102×93×850
ホース長さ(mm)
500
最小目盛(kPa)
20
内容量
1台(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55271808
AGE-1200-870
¥
34,650
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください