旭産業(エアーゲージ)
ソケットチャックSP
車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。
全長(mm)
280
機能
手放しタイプ
タイヤタイプ
シングルタイヤ
適合車種
トラック・バス
弁の種類
オープンタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55271878
C-E78
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください