旭産業(エアーゲージ)
トラックチャック
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。
アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)
410
機能
手放しタイプ
タイヤタイプ
シングル・ダブル両用
適合車種
トラック・バス
弁の種類
オープンタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55271887
C-B43
¥
26,620
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください