黄銅製 フルボア型ボールバルブ

黄銅製 フルボア型ボールバルブ - 岩崎製作所黄銅製 フルボア型ボールバルブ - 岩崎製作所黄銅製 フルボア型ボールバルブ - 岩崎製作所
(4件のレビュー)

ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。

材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5527410948BV008B8A
オープン
739
813(税込)
当日出荷
5527411848BV015B15A
オープン
799
879(税込)
当日出荷
5527412748BV020B20A
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
5527413648BV025B25A
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
5527414548BV032B32A
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5527415448BV040B40A
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
5527416348BV050B50A
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
5527417948BV065B65A
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
5527418848BV075B75A
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5527419748BV100B100A
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 配管部品

コックが全く動かない。
軸のネジをばらしてみたりしましたが、駄目でした。

2025-06-26
用途: 配管部品

レバーの向きで通水・閉鎖を直感的に判るように選択。
ゲート式などの遠目で開閉状態が判りにくいと困る箇所に使用。
全開/全閉のいずれかでしか使用しないので、フルボアのコレを選定。
ただ、レバーストッパーの構造が効く直前に弁体の回転限界が来るようなので、動作範囲は90°より少し小さい。それでも「ほぼフルボア」の開口は得られる。
ハンドル操作はかなり重い。

1が参考にしています
2025-06-06
用途: 冷却水のライン
建設業・工事業

開閉をほとんどしない場所に使用しています。繰り返し頻度の高い耐久性については分からないが、全く問題なくコスパ最高だと思う。メッキの感じも良いですね。

2025-05-18
用途: 冷却水の多分岐バルブとして
建設業・工事業

機能面では全く問題なし、メーカー品と価格差があり過ぎるので逆に心配が0でないとも。耐久性は要観察

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする