hoco CA62 ヘッドレストアームホルダー
hoco. CA62 ヘッドレストアームホルダー
~ ヘッドレストに固定するタブレットホルダー ~
後部座席にスマホやタブレットを 設置して移動中に映画や音楽を楽しむことができます。
車中泊や渋滞中でも、後部座席はリビングのような快適空間を楽しめます。
2本のシャフト間にはさんで設置
ヘッドレスト取り付けアームは、ヘッドレストの2本のシャフトの間にはさみ込むだけ。
取り付け可能なシャフトの間隔は、110mm~143mmまで。幅広い種類のシートでご使用いただけます。
※バケットシート等のシャフトの無いシートではご使用いただけません。
※シャフトの間隔が130mm以下の場合は一度シャフトを抜いて装着してください。
適合端末:画面サイズが約4~10.5インチ程度のスマートフォン・タブレット、ヘッドレフト:シャフトの間隔が130~143mm(シャフトを抜けば110~143mm)
材質ABS、アルミ、シリコン
寸法(mm)約185×175×70
質量(g)296
ホルダー寸法(mm)可動幅:110~255
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)約12まで
内容量1個
注意
※安全のために、走行前に必ず各部が確実に固定されているか、破損がないかなどをご確認の上ご使用ください。