hoco CA50 スマホダッシュボードホルダー

hoco CA50 スマホダッシュボードホルダー hoco

本製品は、クリップ形状の固定部分に、運転席のメーターフードを挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。
メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのようなイメージでご利用いただけます。
スマートフォンの固定もクリップ式。
大型のクリップ部分は最大約90mmまで開くことができるため、iPhone 11 Pro Maxのような大型スマートフォンも簡単に装着可能です。
iPhoneやandroidスマートフォンなど様々な機種をバネの力でしっかりと挟み設置することができます。
ダブルクリップ式のため横幅を必要とせず、設置面積が狭いため、他のアクセサリーとの干渉を防ぎ、視界の妨げになりにくいデザインです。

材質ABS、シリコンゴム 寸法(mm)約130×55×90 質量(g)80.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)メーターフード:奥行80以上、厚さ25以内、スマートフォン用クリップ可動幅:最大約90、スマートフォン:横幅85程度まで 内容量1個
注意
※取付時の注意
メーターフードの 奥までしっかり設置してください。
十分な設置面積がない場合、スマートフォンを安定して固定することができません。
・フード厚さ:25mmまで
・奥行き:80mm以上
ご注意
※メーターフードの形状により取付けできない場合がございます。メーターフードの無い車種ではご使用いただけません。
※十分な取付けスペースがない場合、安定せず落下などの原因となりますのでご注意ください。
※安全のために、走行前に必ず各部が確実に固定されているか、破損がないかなどをご確認の上ご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55275807 CA50-SMDBHDR
959
1,055 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする