ジャスタフフィット NH1

ジャスタフフィット NH1 mizuno(ミズノ)
(7件のレビュー)

ミズノのスポーツシューズ金型を採用し、フィット感の良い長靴、ハーフタイプ。
土・泥がつきにくい「波底」を採用し、土道・泥場での作業使用も快適。
アーチ部2層補強で運動中の足部の動き、変形をしっかりホールド。
軽量ラバーを採用しながら、20万回の屈曲試験に合格する耐久性。
夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
※耐油・耐滑底ではありません。油がかかる場所や滑りやすい場所でのご使用はお避けください。

用途作業/農業/園芸/アウトドア/レジャー/釣りなど 材質底材:合成ゴム、胴部:合成ゴム、履き口:合成皮革(非フタル酸PVC) ブラック×ブルー 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 機能軽量・耐久性 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55277033 F3JBN00109230 23 65-2000-63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55277049 F3JBN00109240 24 65-2000-64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55277058 F3JBN00109250 25 65-2000-65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55277067 F3JBN00109260 26 65-2000-66
オープン
 
 
取扱い終了
55277076 F3JBN00109270 27 65-2000-67
オープン
 
 
取扱い終了
55277085 F3JBN00109280 28 65-2000-68
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55277067
2024-08-01
用途:
植栽のメンテナンス作業
建設業・工事業

これまでの長靴は、長靴内部にゆとりがありすぎ、踏ん張りどころがなかったのですが、ジャストフィットNH1は、足形にフィットし、作業中の疲れが半減。使い続けたいと思います。

対象商品:
55277067
2024-08-11
用途:
庭の作業時に使います。
株式会社中原工業 様

自身の足が甲高の為、一回り大きいものを買えばよかったです。その他はすごく良いものですね。満足しています。

対象商品:
55277067
2021-09-24
用途:
雨天時での使用。
製造業

足にピタッと合うし、履いていても軽いので作業中の負担が無い。

対象商品:
55277067
2021-03-12
用途:
農作業がルンルンに
建設業・工事業

“農作業靴なんて消耗品だから安いにこしたことはない”
破れたら寿命かな?、土がしつこく着いてきても、こんなモンでしょ。
こんなんで選んでたんだけどコレはチョット違うような。
まだ使って間もないんだけど 今までのよりは2倍は持つような、
土はよっぽど着きません。

対象商品:
55277076
2020-10-29
用途:
雨天時や洗車
学校法人和光学園 様 (教育・研究機関)

サイズはやや小さめで、選ぶ際サイズが1センチ刻みなので5ミリ単位がほしい。
足裏のクッション性が少なくパッドが欲しくなる。特に長い時間の立ち仕事や歩行中心の
使い方をする人には必須アイテム。
悪い事ばかり並べたが、全体的に作りはしっかりしていてハーフサイズと相まって使い勝手はよろしい。

1人が参考にしています
対象商品:
55277076
2020-10-27
用途:
冷却水のメンテナンスなど

フィット感は非常に良く動きやすい良品です。サイズは一回り大きいのを買う方がいいでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
55277076
2020-10-26
用途:
雨天時の屋外作業

サイズ感に差異があり、実際に履いてみるとやや小さいめだった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする