曜日別特売

ボトムブラケットベアリングプレスセット

ボトムブラケットベアリングプレスセット - ParkTool(パークツール)ボトムブラケットベアリングプレスセット - ParkTool(パークツール)ボトムブラケットベアリングプレスセット - ParkTool(パークツール)

プレス式ボトムブラケット用圧入工具。様々な規格のベアリングやカップサイズに対応する豊富なアタッチメントが用意されています。クイックリリースタイプのカップホルダーにより素早く作業が可能。適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm

仕様■適応BBシェル径:68~150mm適合適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm適合ブラケットBB30、386EVO、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、BMX Mid、BMX Spanish、OSBB、PF30、PF41、Press Fit 24、PressFit GXP(R)、BBrightTM Direct Fit、PF30 BBrightTM Press Fit、Shimano(R) Press Fit、All Press Fit DUB(R)(※取り外しにはBBP-AOSが別途必要です。)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55277934BBP-1.2
61,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする