曜日別特売

プロフェッショナルトラベルツールキット

プロフェッショナルトラベルツールキット - ParkTool(パークツール)

耐衝撃性に優れたツールケース(BX-2.2)を採用したアタッシュケースタイプのツールキット。出張修理やイベント会場でのメカニックに最適で本格的なツールをピックアップしました。ATD-1.2 アジャスタブルトルクドライバー ×1 / AWS-1 Y型ヘックスレンチ ×1 / BBT-9 ボトムブラケットツール ×1 / BBT-32 ボトムブラケットツール ×1 / BO-2 ボトルオープナー ×1 / CC-4 チェーンチェッカー ×1 / CN-10 プロフェッショナルケーブルカッター ×1 / CNW-2 チェーンリングナットレンチ ×1 / CP-1.2 カセットプライヤー ×1 / CT-3.3 チェーンツール ×1 / CWP-7 クランクプーラー ×1 / DCW-1 コーンレンチ ×2 / DCW-2 コーンレンチ ×2 / DCW-3 コーンレンチ ×1 / DSD-2 プラスドライバー ×1 / DSD-4 マイナスドライバー ×1 / DT-2 ローター修正器 ×1 / FR-5.2H フリーホイールリムーバー ×1 / GSC-1 ギアクリーンブラシ ×1 / HCW-15 ヘッドスパナ ×1 / HMR-8 ショップハンマー ×1 / HT-8 ハンドル付ヘックスレンチ ×1 / HXS-1.2 ヘックスレンチセット ×1 / LP-7 ペンチ ×1 / MLP-1.2 マスターリンクプライヤー ×1 / MW-8 コンビネーションレンチ ×1 / MW-9 コンビネーションレンチ ×1 / MW-10 コンビネーションレンチ ×1 / PAW-12 アジャスタブルレンチ ×1 / PW-4 プロフェッショナルペダルレンチ ×1 / コンベックスルール ×1 / SW-0 スポークレンチ ×1 / SW-2 スポークレンチ ×1 / SZR-1 ショップシザース ×1 / TL-6.2 タイヤレバー ×1 / TWS-1 トルクスタイプレンチセット ×1 / UP-SET ピッキングツールセット ×1 / VC-1 バルブコアツール ×1 / ZP-5 ニッパー ×1

セット内容ATD-1.2 アジャスタブルトルクドライバー ×1 / AWS-1 Y型ヘックスレンチ ×1 / BBT-9 ボトムブラケットツール ×1 / BBT-32 ボトムブラケットツール ×1 / BO-2 ボトルオープナー ×1 / CC-4 チェーンチェッカー ×1 / CN-10 プロフェッショナルケーブルカッター ×1 / CNW-2 チェーンリングナットレンチ ×1 / CP-1.2 カセットプライヤー ×1 / CT-3.3 チェーンツール ×1 / CWP-7 クランクプーラー ×1 / DCW-1 コーンレンチ ×2 / DCW-2 コーンレンチ ×2 / DCW-3 コーンレンチ ×1 / DSD-2 プラスドライバー ×1 / DSD-4 マイナスドライバー ×1 / DT-2 ローター修正器 ×1 / FR-5.2H フリーホイールリムーバー ×1 / GSC-1 ギアクリーンブラシ ×1 / HCW-15 ヘッドスパナ ×1 / HMR-8 ショップハンマー ×1 / HT-8 ハンドル付ヘックスレンチ ×1 / HXS-1.2 ヘックスレンチセット ×1 / LP-7 ペンチ ×1 / MLP-1.2 マスターリンクプライヤー ×1 / MW-8 コンビネーションレンチ ×1 / MW-9 コンビネーションレンチ ×1 / MW-10 コンビネーションレンチ ×1 / PAW-12 アジャスタブルレンチ ×1 / PW-4 プロフェッショナルペダルレンチ ×1 / コンベックスルール ×1 / SW-0 スポークレンチ ×1 / SW-2 スポークレンチ ×1 / SZR-1 ショップシザース ×1 / TL-6.2 タイヤレバー ×1 / TWS-1 トルクスタイプレンチセット ×1 / UP-SET ピッキングツールセット ×1 / VC-1 バルブコアツール ×1 / ZP-5 ニッパー ×1内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55278135EK-3
229,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする