自動遮光溶接面 crystal2.0 optrel

自動遮光溶接面 crystal2.0 optrel optrel(オプトレル) 自動遮光溶接面 crystal2.0 optrel optrel(オプトレル)

全ては妥協を許さないウェルダーのために:crystal2.0の新技術「CLT2.0」は、遮光度(明状態)を世界初の#2.0(可視光線透過率31%)まで引き上げると共に、ほぼ完璧な色相を目に届けることができます。ウェルダーは今まで諦めていたアークやシールドの真の色を見ることが初めてできるようになりました。新技術「CLT2.0」は、溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。
さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能は、溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12 の範囲)を自動で調整します。

用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削 寸法(mm)ADF(自動遮光フィルター):50×100 質量(g)490 電源ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)x2個(アークスタート時のみ使用) センサー3個 遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 作業温度範囲(℃)-10~+70 バッテリー寿命約3000時間 内容量1個
注意
※遮光度の手動調整(マニュアルモード)の選択も可能
※Autopilot 選択時でも遮光度±2の範囲で手動で微調整が可能。光と熱を反射するシルバー塗装は、通常のヘルメットに比べてウェルダーの頭部の温度を23%下げることができます。ウェルダーは過酷な環境でより快適に作業を行えます。上向き溶接を安全に行うために開発されたカーブドシェルデザインにより、上向き溶接を安全に行うことができます。また、下向き溶接の際もフュームやスパッタ―を顔から効率よくそらすデザインになっています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55285074 1006-900
109,280
99,980
109,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする