最高級本革専用クリームセット
革にダメージの少ない安全な中性タイプの「レザークリーナー」とミンクオイルとコラーゲンを配合した「レザーコンディショナー」、施工資材をセットにしました。
革本来の柔らかな風合いと上品なツヤがよみがえります。
セット内容最高級本革専用クリーム 35g×1個・レザークリーナー 200ml×1本・ルームクリーナーブラシ 1個・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 2枚
危険物の類別非危険物
内容量1組
革にダメージの少ない安全な中性タイプの「レザークリーナー」とミンクオイルとコラーゲンを配合した「レザーコンディショナー」、施工資材をセットにしました。
革本来の柔らかな風合いと上品なツヤがよみがえります。