LEDパランドルRX(充電式・フラットタイプ)

LEDパランドルRX(充電式・フラットタイプ) DENSAN(ジェフコム) LEDパランドルRX(充電式・フラットタイプ) DENSAN(ジェフコム) LEDパランドルRX(充電式・フラットタイプ) DENSAN(ジェフコム)

フラットタイプ コンパクトLED作業灯
薄型、軽量コンパクト
背面マグネット付
充電中/充電完了表示付
HIGH、LOW、スポットの3段階切替
充電式(リチウムイオン電池)
約2時間点灯(明るさHIGHの場合)

セット内容本体、充電ケーブル、取扱説明書 材質ボディ部 ABS樹脂 LEDカバー部 PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)250×34×13 質量(g)88 保護等級IP20 光源高輝度白色チップLED 充電時間約3時間 色温度(K)6000 使用電池専用リチウムイオン電池(3.7V 1200mAh) 使用環境温度(℃)-10~40 充電電圧(V)5 充電電流(A)1 照度(Lux)400lux(HIGH),200lux(LOW),900lux(スポット) 明るさ(Lm)250lm(HIGH),125lm(LOW),65lm(スポット) LED使用数(個)10+1個(スポット) 連続点灯時間(時間)約2時間(High),約4時間(Low),約3時間(スポット) 照射角度(°)110°(HIGH/LOW),35°(スポット) 内容量1個
注意
※USBアダプターは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55290778 PLRX-10F
2,750
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする