JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDサイドマーカーランプ 角型
(1件のレビュー)
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)
120(螺子)
LED
12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約40×143×20
明るさ(Lm)
2.4W/200LM
内容量
1個
注意
※本製品はDC24V車専用です。それ以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55482018
534911
ブルー
ブルー
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
55482027
534912
アンバー
アンバー
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
55482036
534913
グリーン
グリーン
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55482045
534914
ホワイト
ホワイト
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
55482054
534916
レッド
レッド
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
36日以内出荷
返品不可
55482063
534918
イエロー
イエロー
ABS樹脂
DC24(最大28)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください