曜日別特売

LEDサイドマーカーランプ

LEDサイドマーカーランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。

定格電圧(V)DC24(最大28)防塵防水性能IP67相当材質ABS樹脂ピッチ(mm)74(螺子)LED8PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17明るさ(Lm)1.6W/120LM内容量1個
注意
※本製品はノイズ対策を施してございますが、車両によってはラジオヤカーナビ、バックカメラなどにノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
レンズ色
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55482079534921DC24(最大28)74(螺子)約34×93×17ブルーブルーABS樹脂
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55482088534922DC24(最大28)74(螺子)約34×93×17アンバーアンバーABS樹脂
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55482097534923DC24(最大28)74(螺子)約34×93×17グリーングリーンABS樹脂
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55482106534924DC24(最大28)74(螺子)約34×93×17ホワイトホワイトABS樹脂
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55482115534926DC24(最大28)74(螺子)約34×93×17レッドレッドABS樹脂
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55482124534928DC24(最大28)74(螺子)約34×93×17イエローイエローABS樹脂
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする