ニチハ ニチハの 建材・エクステリア ニチハの 建物まわり ニチハの 壁材 【要来店】フラット無塗装品実付き3×10 【要来店】フラット無塗装品実付き3×10 注文コード 厚さ(mm)14 寸法(mm)910×3030 質量(kg)約40 色無塗装品 内容量1枚 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MCX100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55476479 MCX100 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 枯葉・落葉よけ雨といネット ノムラテック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ライナートップX40 のきとい エスロン 税込¥37,378~ ¥33,980~ 大型とい 超芯P型 セラミックコーティング金具 折半(吊) エスロン 税込¥1,648~ ¥1,498~ たてとい アートフェイス Y60H 角丸ソケット エスロン 税込¥417 ¥379 バスケットへ たてとい 丸トップ UT60 排水管カバー エスロン 税込¥1,208 ¥1,098 たてとい アートフェイス Y60H 排水管カバー エスロン 税込¥1,538 ¥1,398 たてとい アートフェイス Y60H 角マスR エスロン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ たてとい 丸トップ UT60 角マスR エスロン 税込¥1,868 ¥1,698 大型とい 超芯P型 止り エスロン 税込¥659~ ¥599~ 大型とい 超芯P型 のきとい エスロン 税込¥8,798~ ¥7,998~ 大型とい 超芯P型 伸縮ジョイント エスロン 税込¥1,648~ ¥1,498~ 大型とい 超芯P型 ジョイント エスロン 税込¥1,099~ ¥999~ 大型とい 超芯P型 じょうご エスロン 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 枯葉・落葉よけ雨といネット ノムラテック 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF73シリーズ(出幅350mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF76シリーズ(出幅400mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF78シリーズ(出幅450mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF79シリーズ(出幅500mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF795シリーズ(出幅550mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥27,478~ ¥24,980~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥27,478~ ¥24,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア建物まわり壁材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります 雨どい 庇(ひさし) 波板 軒換気材 壁材 屋根材 アルミ型材 シェアする マイページ 最近見た商品