肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ
プロのハードユーザーもきっと満足のゼノア最新型ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のゼノアらしいパフォーマンス&耐久性。25.4ccジュラルミンパイプ造園向け・山林向け刈払機。
仕様パイプ:標準
質量(kg)4.5
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)25.4
ハンドル形状ループハンドル
内容量1台
刈払機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29