ビューティーネイラー
フラットネイルバリューパック
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。
1.ソフトで耐久性が抜群!2.フィット感が抜群!
3.平らな爪の方に最適!
4.均一なシェイプとカラー!
5.保管に便利なハードケース入り!
色
クリア
セット内容
#1~#10各10枚
寸法(縦×横×奥行)(mm)
145×82×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(100枚)
注意
※幅/長さ:一番長いor幅のあると思われる部分をメジャーでチップの外側からカーブに沿って測ったサイズです。
※多少の誤差はご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55304209
BBS-1N
【#1】20×20、【#2】19×19、【#3】17.5×19、【#4】17×18.5、【#5】16.5×17.5、【#6】15×17、【#7】14×16.5、【#8】13×16、【#9】11.5×15、【#10】10×14.5
シェイプ:ショート
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55304218
BBS-2N
【#1】20×23、【#2】19×23、【#3】17.5×22、【#4】16×21、【#5】15.5×20、【#6】14×19、【#7】13.5×18、【#8】12.5×18、【#9】11×17、【#10】10.5×16
シェイプ:レギュラー
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください