バブルバルーン バースデー
ヘリウムブーケやエアーアレンジメントに最適!バブルバルーンは、伸縮性のある透明素材で作られており、通常のアルミバルーンと違い、シワがなくなるまで膨らますことのできるバルーンです。
用途ギフト・装飾
付属品逆止弁・リボン紐付
材質マルチエクシード
直径(Φmm)490
ガス容量(L)ヘリウム:29
内容量1個
注意
※ヘリウムガスは別売になります。
ヘリウムブーケやエアーアレンジメントに最適!バブルバルーンは、伸縮性のある透明素材で作られており、通常のアルミバルーンと違い、シワがなくなるまで膨らますことのできるバルーンです。