曜日別特売

USB充電器

USB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライ

最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。
日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。

用途タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器出力電流(A)最大20、1ポート:2USBポート数10プラグ形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×106×35ブラック質量(g)480コード長さ(m)1コネクタ形状入力:USB A(メス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
USBポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55312575ACA-IP68最大20、1ポート:210
19,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする