メモリーカードファイルケースシート
メモリーカード用のクリアケースを収納して管理できるファイル型ケースです。
メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納できる為、メモリーカードの種類を選ばず収納できます。
1シートあたり最大12個のクリアケースを収納できます。
FC-MMC8BKNの追加シートとして、また2穴、3穴、4穴の市販のA4リングファイルにも使用することができます。
検索に便利なINDEXラベルを付属しています。
用途メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納して管理できるファイルシート。2穴・3穴・4穴リング対応。
セット内容ファイルシート×3枚、INDEXラベル
材質PP、PVC
色ブラック
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×2×297
収納量メモリーカード用クリアケース×12個(1シートあたり)
SDカード12
内容量1セット(3枚)
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07